GFN 4A IC20 Parting & Grooving Single-Ended Insert, for Parting Aluminum

Artikelnummer: 6000238
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000238
EAN/GTIN 7291075210842
Nummer fabrikant 6000238
L-nummer L23930 128

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,24 mm, snijbreedte (CW) 4,05 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4,05 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw