Dressersteen voor slijpsteendresser AV500 SC70

Artikelnummer: 599650 SC70
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 70
Specificatie 1C70M5V15
Schijf-⌀ D 75 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 12,7 mm
Voor slijpstenen met korrelgrootte 46−252 µm
Voor slijpsteenafmeting ⌀ ≥ 200; breedte ≥ 20 mm
Producttype Dressersteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599650 SC70
EAN/GTIN 9003174810414
Nummer fabrikant 7035

Omschrijving

Uitvoering:

Siliciumcarbide zwart.

Toepassing:

Dressen van diamant- en CBN-slijpstenen.
Vervolgens scherpen met een opruwsteen; droog gebruiken.

T.b.v.:

Slijpsteendresser AV500 nr. 599600.