Dressersteen voor slijpsteendresser AV500 SC120

Artikelnummer: 599650 SC120
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte 120
    Specificatie C120J5V15
    Schijf-⌀ D 75 mm
    Schijfbreedte T 20 mm
    Boring-⌀ H 12,7 mm
    Voor slijpstenen met korrelgrootte ≤91 µm
    Voor slijpsteenafmeting Universeel mm
    Producttype Dressersteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 599650 SC120
    EAN/GTIN 9003174820819
    Nummer fabrikant 473304

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Siliciumcarbide groen.

    Toepassing:

    Dressen van diamant- en CBN-slijpstenen.
    Vervolgens scherpen met een opruwsteen; droog gebruiken.

    T.b.v.:

    Slijpsteendresser AV500 nr. 599600.