Slijpmachinesteen d×d×h (mm) NK60

Artikelnummer: 596200 NK60
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Slijpmachine
    Slijpmiddel Normaal korund grijsblauw
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 60
    Fijnheidsgraad middel
    Specificatie Normaal korund grijsblauw, hardheid M
    Binnen-⌀ reduceerring 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Vorm 1
    Schijf-⌀ D 150 mm
    Schijfbreedte T 20 mm
    Boring-⌀ H 32 mm
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 596200 NK60
    EAN/GTIN 9003170026932
    Nummer fabrikant 2693

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. Universeel toepasbaar op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

    Toepassing:

    Voor bouwstaal en laaggelegeerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

    Specificatie:

    Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

    Levering:

    Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

    Tip:

    Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen