06IRM A 60 IC228 Internal Partial Profile 60° for general industry.

Artikelnummer: 5920245
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5920245
EAN/GTIN 7291075035636
Nummer fabrikant 5920245
L-nummer L23960 61

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadbits, Schroefdraadsteek, max. (TPX) 1,25 mm, Schroefdraadsteek, min. (TPN) 0,5 mm, Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,25 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen