MTET D7.0-1-C5C-06 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Artikelnummer: 3324559
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3324559
EAN/GTIN 7291075380088
Nummer fabrikant 3324559
L-nummer L24090 41

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder schroefdraadfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, snijdiameter (DC) 7 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen