TTG-16E-1.00-ISO IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6G) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Artikelnummer: 5903477
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5903477
    EAN/GTIN 7291075348347
    Nummer fabrikant 5903477
    L-nummer L23960 60

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,13 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
    • Diameter incirkel (IC) 16 mm
    • Profielhoek (PNA) 60 graden
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen