16ER AG 60 IC908 External 60° partial profile thread.

Artikelnummer: 5901946
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5901946
EAN/GTIN 7291075047196
Nummer fabrikant 5901946
L-nummer L23960 59

Omschrijving

Omschrijving:

Draadinzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 3 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 0,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 3 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen