{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | HM | |
Tandsteek | 3,2 – 4,3 mm | |
Bladlengte | 150 mm | |
Omschrijving | 956XHM | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Hout met metaal | |
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) | < 100 mm | |
Aandrijfmachine | Reciprozaag | |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | |
Aantal bladen | 1 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588610 956XHM | |
EAN/GTIN | 4045197977359 | |
Nummer fabrikant | 588610 956XHM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 956XHM
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal bladen | 1 | 1 |
Bladlengte | 150 mm | 300 mm |
Zaagbladmateriaal | HM | HM |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | rechte snede fijn; vlakke snede |
Tandsteek | 3,2 – 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm |
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) | < 100 mm | < 250 mm |
Producttype | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad |