{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | HM | |
Tandsteek | 3,2 – 4,3 mm | |
Bladlengte | 300 mm | |
Omschrijving | 1256XHM | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Hout met metaal | |
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) | < 250 mm | |
Aandrijfmachine | Reciprozaag | |
Snedetype | rechte snede fijn; vlakke snede | |
Aantal bladen | 1 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588610 1256XHM | |
EAN/GTIN | 4045197977366 | |
Nummer fabrikant | 588610 1256XHM |