Decoupeerzaagbladen, set T102D

Artikelnummer: 588525 T102D
Prijs instellen 5 Stuk (2,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Polypropyleen (PP), polyethyleen (PE)
  • Plaatdikte (kunststof): 5-30
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zaagbladmateriaal HCS
    Tandsteek 4,0 mm
    Bladlengte 100 mm
    Omschrijving T102D
    Geschiktheid _T102D
    geoptimaliseerd voor materiaal Polypropyleen (PP), polyethyleen (PE)
    Plaatdikte (kunststof) 5-30 mm
    Snedetype rechte snede fijn
    Aantal bladen 5
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 588525 T102D
    EAN/GTIN 3165140691482
    Nummer fabrikant 2608667444

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Decoupeerzaagbladen met geoptimaliseerde tandgeometrie voor zuivere snedes in kunststof. Opname enkelnokschacht.
    Voor polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE), geen versmelten en nalassen.

    Levering:

    5-delig