Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T1013AWP

Artikelnummer: 588525 T1013AWP
Prijs instellen 3 Stuk (11,27 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Isolatiemateriaal
  • Materiaaldikte (isolatiemateriaal): < 150
  • Snedetype: rechte snede fijn; haakse snede

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Bladlengte 250 mm
Omschrijving T1013AWP
Geschiktheid _T1013AWP
geoptimaliseerd voor materiaal Isolatiemateriaal
Materiaaldikte (isolatiemateriaal) < 150 mm
Snedetype rechte snede fijn; haakse snede
Aantal bladen 3
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588525 T1013AWP
EAN/GTIN 3165140623629
Nummer fabrikant 2608667396

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen met geoptimaliseerde tandgeometrie voor zuivere snedes in kunststof. Opname enkelnokschacht.
Gegolfd voor zachte materialen, bijv. isolatiemateriaal, karton, leer, rubber.

Levering:

3-delig