Decoupeerzaagbladen, set T321BF

Artikelnummer: 588500 T321BF
Prijs instellen 5 Stuk (3,56 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 2,5-6
  • Metalen profiel (open): < 65
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,0 mm
Bladlengte 132 mm
Omschrijving T321BF
Geschiktheid _T321BF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 2,5-6 mm
Metalen profiel (open) < 65 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588500 T321BF
EAN/GTIN 3165140597012
Nummer fabrikant 2608636707

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
Speed for Metal − langere standtijd en hogere snijsnelheid in metaal dankzij toelopend zaagblad, gereduceerde bladdikte en geoptimaliseerde tandgeometrie (afwisselend starre en agressieve tand).

Levering:

5-delig