Decoupeerzaagbladen, set T118EHM-E

Artikelnummer: 588500 T118EHM-E
Prijs instellen 3 Stuk (9,27 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 2-5
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 1,4 mm
Bladlengte 83 mm
Omschrijving T118EHM
Geschiktheid _T118EHM
geoptimaliseerd voor materiaal INOX
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 2-5 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 3
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588500 T118EHM-E
EAN/GTIN 4059952537863
Nummer fabrikant 2608900562

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
HM-tandlijst voor zeer lange standtijd op RVS.

Levering:

3-delig