{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Blad-⌀ D | 350 mm | |
Boring-⌀ | 30 mm | |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | |
geschikt voor materiaal | hout | |
Aantal tanden | 84 | |
Snedebreedte B | 3,5 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 584055 350 | |
EAN/GTIN | 4045197220844 | |
Nummer fabrikant | 584055 350 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad hout, wisseltand fijn, Blad-⌀ D: 350mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 84 | 84 |
Snedebreedte B | 3,5 mm | 2,4 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |