Cirkelzaagblad hout, wisseltand fijn 300 mm

Artikelnummer: 584055 300
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 300 mm
Boring-⌀ 30 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
Aantal tanden 72
Snedebreedte B 3,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584055 300
EAN/GTIN 4045197220837

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Type KW voor plaatmateriaal - edelfineer en aan beide zijden met kunststof bekleed - alsook voor materialen met veredeld oppervlak bij de strengste eisen aan de snedekwaliteit.

Tip:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.