Cirkelzaagblad hout, wisseltand 165SW mm

Artikelnummer: 583950 165SW
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boring-⌀ 20 mm
    Aantal tanden 12
    Snedebreedte B 1,7 mm
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 583950 165SW
    EAN/GTIN 3165140660259
    Nummer fabrikant 2608642600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen.
    Serie standard for Wood.

    Toepassing:

    Voor de bewerking van hout.