Cirkelzaagblad hout, wisseltand, Blad-⌀ D: 165BWmm

Artikelnummer: 583950 165BW
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal hout
Aantal tanden 48
Snedebreedte B 1,8 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583950 165BW
EAN/GTIN 3165140636858
Nummer fabrikant 2608642384

Omschrijving

Uitvoering:

Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen.
Serie Top Precision Best for Wood.

Toepassing:

Voor de bewerking van hout.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Cirkelzaagblad hout, wisseltand, Blad-⌀ D: 165BWmm

Cirkelzaagblad hout, wisseltand, Blad-⌀ D: 165BWmm

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 139,50
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 60,40
Aantal tanden 48 48
Snedebreedte B 1,8 mm 2,8 mm
Producttype Cirkelzaagblad Cirkelzaagblad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen