Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 1100 x 589 mm met rand. 2 Etages en 1 afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per etagen 50 kg en per legbord in de kast 30 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ook uitgerust met infectie preventiescherm 5942, houder voor desinfectiemiddel 1393-B0500 (voor Bode-fles van 500 ml) en spuitfleshouder 1391. Flessen niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 100
Werkhoogte (mm): 1100/1195
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Totale breedte (mm): 1105
Totale diepte (mm): 659
Totale hoogte (mm): 2305
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3