Afvalzakhouders

Artikelnummer: 1397
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1397
EAN/GTIN 4017976213972
Nummer fabrikant 1397
L-nummer L90070 232

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Afvalzakhouders met klembevestiging voor buis Ø 27 mm. Gepoedercoat blauw RAL 5007. PVC deksel en klemring, openings Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 574
Totale diepte (mm): 376
Totale hoogte (mm): 333
Wenk: opening Ø 340 mm