{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelgrootte | 120 | |
Borstel-⌀ D1 | 63 mm | |
Kom-⌀ D2 | 58 mm | |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Borsteldraaddikte | 0,6 mm | |
Werkvlak-⌀ | 63 mm | |
Boring-⌀ d1 | 16 met groef mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 30 mm | |
Aanbevolen toerental | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Aanzet | 0,3 (fijn) – 1,5 (grof) mm | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 575008 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977724 | |
Nummer fabrikant | 575008 120 |