Aantrekbout Met inwendige koeling, Voor doorn-⌀: 16mm

Artikelnummer: 575096 16
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 16 mm
Schroefdraad M M8
Kop-⌀ 20 mm
Kopdikte K 13 mm
Sleutelwijdte 6 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 15 Nm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575096 16
EAN/GTIN 4062406057053
Nummer fabrikant 575096 16

Omschrijving

Uitvoering:

Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. Met koelvloeistofboringen.

Toepassing:

Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. Draaimoment in acht nemen.