{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Messingdraad | |
Typisch gebruik | Reinigen, afbramen | |
Borstel-⌀ D1 | 22 mm | |
Borstelbreedte | 2 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,1 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 6 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574934 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359335758 | |
Nummer fabrikant | 410523 |