Ronde miniatuurborstel Messingdraad 0,10 mm 19X2 mm

Artikelnummer: 574934 19X2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×borstelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messingdraad
Typisch gebruik Reinigen, afbramen
Borstel-⌀ D1 19 mm
Borstelbreedte 2 mm
Borsteldraaddikte 0,1 mm
Lengte borsteldeel H1 5 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574934 19X2
EAN/GTIN 4017359347799
Nummer fabrikant 410522

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.