{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574750 60 | |
EAN/GTIN | 4017359116180 | |
Nummer fabrikant | 436162 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Komborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 60mm
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.598 stuks direct leverbaar
€ 7,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | 25 mm |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |