Komborstel Staaldraad 0,30 mm 60 mm

Artikelnummer: 574755 60
op aanvraag
Op voorraad
1.726 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 60 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Maximaal toerental 8.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574755 60
EAN/GTIN 4067263935018
Nummer fabrikant 574755 60

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.