{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Messingdraad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 8 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574350 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359082805 | |
Nummer fabrikant | 417542 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm 70X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 8 | 11 |
Lengte borsteldeel H1 | 19 | 19 |
Borsteldraaddikte | 0,2 | 0,2 |
Borstel-⌀ D1 | 70 | 70 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |