{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad, vermessingd | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,25 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574300 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359014622 | |
Nummer fabrikant | 415752 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift Staaldraad, vermessingd, 0,25 mm 50X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.190 stuks direct leverbaar
€ 4,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.923 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 10 | 10 | 10 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad, vermessingd | Staaldraad, vermessingd | RVS-draad |
Borstel-⌀ D1 | 50 | 50 | 50 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |