{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad, vermessingd | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,25 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 9 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574300 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359027974 | |
Nummer fabrikant | 417752 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift Staaldraad, vermessingd, 0,25 mm 70X10 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 8,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.340 stuks direct leverbaar
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 9 | 9 |
Lengte borsteldeel H1 | 19 | 19 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad, vermessingd | Staaldraad, vermessingd |
Borsteldraaddikte | 0,25 | 0,25 |
Borstel-⌀ D1 | 70 | 70 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |