{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 17 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574253 60X15 | |
EAN/GTIN | 4067263934776 | |
Nummer fabrikant | 574253 60X15 |