{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574253 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263934769 | |
Nummer fabrikant | 574253 50X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm 50X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
975 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 15 | 15 |
Lengte borsteldeel H1 | 12 | 12 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad |
Borstel-⌀ D1 | 50 | 50 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |