{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 17 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574250 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359012505 | |
Nummer fabrikant | 416343 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 60X15mm
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 9,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
669 stuks direct leverbaar
€ 8,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad | RVS-draad | Messingdraad |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |