{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574250 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359043875 | |
Nummer fabrikant | 415342 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm 50X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.866 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | 10 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | 12 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd |