Alternatief product:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 80

Artikelnummer: 573515 80
Korting
18,24 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,48 18,24 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,40 15,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Fabrikantnummer RD-ZB
Kleur geel
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573515 80
EAN/GTIN 30048011643923
Nummer fabrikant 7527

Omschrijving

Uitvoering:

Bristle-speciaalreinigingsschijven zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Toepassing op rechte slijpers en haakse minislijpers met Roloc™ steunschijf nr. 554090554094 (spandoorn ⌀ 6 mm resp. M14 opname).

Tip:

Het complete Roloc™ snelwisselsysteem in ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm vindt u vanaf nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen