Rubber steunschijf met opname M14 hard, Buiten-⌀: 75mm

Artikelnummer: 554094 75
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 75 mm
Schroefdraad M14
Opname gereedschapszijde Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde Schroefdraad M14
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554094 75
EAN/GTIN 50051144849982
Nummer fabrikant 7000028376

Omschrijving

Uitvoering:

voor de opname van schuurschijven met snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®).
Rubber steunschijf met M14-opname.
met het Roloc™ snelwisselsysteem kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Rubber steunschijf met opname M14 hard, Buiten-⌀: 75mm

Rubber steunschijf met opname M14 hard, Buiten-⌀: 75mm

op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 33,00
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 20,40
Buiten-⌀ 75 mm 75 mm
Schroefdraad M14 M14
Maximaal toerental 20.000 min-1 20.000 min-1
Producttype Steunschijf Steunschijf