{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 85 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 573000 80 | |
EAN/GTIN | 4017359032404 | |
Nummer fabrikant | 424177 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komborstel Staaldraad 0,35 mm 80 mm
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 25 | |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,35 | |
Borstel-⌀ D1 | 85 | 85 |
Schroefdraad M | M14 | |
Maximaal toerental | 8.500 | |
Producttype | Komborstel | Komborstel |