Komborstel Staaldraad 0,35 mm 60 mm

Artikelnummer: 573000 60
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 65 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573000 60
EAN/GTIN 4017359005767
Nummer fabrikant 421167

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.
Met binnendraad M14.
Met binnendraad M14.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.