{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 6 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 22 mm | |
Aantal gedraaide draaddelen | 32 | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571400 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154854 | |
Nummer fabrikant | 47220132 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Smalle ronde borstel recht, staaldraad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1: 115X22mm
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 32 | 20 | 20 |
Bezettingsbreedte L1 | 6 mm | 14 mm | 14 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |