{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 12 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 29 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Conische borstel |
Artikelnummer | 571353 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906773 | |
Nummer fabrikant | 571353 125XM14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conische borstel gebogen RVS-draad 0,50 mm 125XM14 mm
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Bezettingsbreedte L1 | 12 | 12 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad |
Schroefdraad M | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 12.500 | 12.500 |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | linksom gedraaid |
Producttype | Conische borstel | Conische borstel |