Conische borstel gebogen Staaldraad 0,50 mm 125XM14 mm

Artikelnummer: 571303 125XM14
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Schroefdraad M: M14

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Schroefdraad M M14
Bezettingsbreedte L1 12 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571303 125XM14
EAN/GTIN 4067263906742

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen conische borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
Met inwendige schroefdraad M14, voor directe opname op haakse slijpers.