Conische borstel gebogen Staaldraad 0,50 mm 125XM14 mm

Artikelnummer: 571300 125XM14
op aanvraag
Op voorraad
631 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schroefdraad M: M14

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Schroefdraad M M14
    Bezettingsbreedte L1 12 mm
    Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
    Producttype Conische borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 571300 125XM14
    EAN/GTIN 4017359279076
    Nummer fabrikant 473257

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen conische borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

    Toepassing:

    Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
    Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
    Met inwendige schroefdraad M14, voor directe opname op haakse slijpers.