Conische borstel gebogen Staaldraad 0,50 mm 100XM14 mm

Artikelnummer: 571300 100XM14
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schroefdraad M: M14

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Borstel-⌀ D1 100 mm
    Schroefdraad M M14
    Borsteldraaddikte 0,5 mm
    Bezettingsbreedte L1 12 mm
    Lengte borsteldeel H1 20 mm
    Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
    Aantal gedraaide draaddelen 18
    Maximaal toerental 12.500 min-1
    Producttype Conische borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 571300 100XM14
    EAN/GTIN 4017359041444
    Nummer fabrikant 471257

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen conische borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

    Toepassing:

    Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
    Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
    Met inwendige schroefdraad M14, voor directe opname op haakse slijpers.