{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 178 mm | |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 38 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 32 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571250 178X22 | |
EAN/GTIN | 4017359017753 | |
Nummer fabrikant | 475811 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm 178X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 74,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 15,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 14 | 14 |
Lengte borsteldeel H1 | 38 | 38 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad |
Borstel-⌀ D1 | 178 | 178 |
Maximaal toerental | 12.500 | 12.500 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 22 | 22 |