HM90 APKT 1003PDTR-8M IC928 HELI2000 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 5698909
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5698909
EAN/GTIN 7291075126204
Nummer fabrikant 5698909
L-nummer L23910 612

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 9,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,45 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,53 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,26 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Figuur 4
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,45 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,53 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen