{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Steen | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Slijplaag hoogte | 10 mm | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 569750 230 | |
EAN/GTIN | 9003176396350 | |
Nummer fabrikant | 639635 |