Diamant-doorslijpschijf PREMIUM*** tegels 115 mm

Artikelnummer: 569750 115
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    geoptimaliseerd voor materiaal Steen
    Vorm 41
    Vormbeschrijving recht
    Schijf-⌀ 115 mm
    Schijfbreedte 1,2 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Slijplaag hoogte 10 mm
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 13.300 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 569750 115
    EAN/GTIN 9003176395599
    Nummer fabrikant 639559

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-⌀ 22,23 mm.
    • Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.
    • Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.
    • Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.
    • Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.

    Tegelschijf met doorlopende snijrand, schijfbreedte 1,2 mm, (⌀ 115) en 1,6 mm (⌀ 230), zeer goed verspanend, laaghoogte 10 mm. Speciaal voor tegels en granietplaten.
    Tegelschijf met doorlopende snijrand, schijfbreedte 1,2 mm (⌀ 115), zeer goed verspanend, laaghoogte 10 mm. Speciaal voor tegels en granietplaten.

    Toepassing:

    voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

    Materiaal:

    Geoptimaliseerd voor: keramische tegels, gres, porselein.

    Tip:

    • Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!
    • Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.