Diamant-doorslijpschijf STANDARD** Universeel 230 mm

Artikelnummer: 569721 230
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
geoptimaliseerd voor materiaal Steen
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Slijplaag breedte 2,6 mm
Slijplaag hoogte 9 mm
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 569721 230
EAN/GTIN 9003173101100
Nummer fabrikant 34499938

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-⌀ 22,23 mm.
  • Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.
  • Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.
  • Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.
  • Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.

Voor dagelijks gebruik op alle bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, natuursteen etc. Direct gesinterde diamantlaag, veredeld stamblad (geen tuimelen).

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Tip:

  • Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!
  • Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.