{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Steen | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Slijplaag breedte | 2,6 mm | |
Slijplaag hoogte | 9 mm | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 569721 180 | |
EAN/GTIN | 9003173103135 | |
Nummer fabrikant | 34499937 |