MM FF500R08-L59-2T08 IC908 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5696877
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5696877
EAN/GTIN 7291075171020
Nummer fabrikant 5696877
L-nummer L24060 396

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 12,7 mm, snijkantlengte max. (APMX) 0,68 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 22,95 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,68 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 15 mm
  • fz (max) 1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 22,95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 95 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen