MM EFF160T5R3.25-4T10 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5606818
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606818
EAN/GTIN 7291075286687
Nummer fabrikant 5606818
L-nummer L24060 432

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,4 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijkantlengte (APMX) 0,8 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,4 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 3,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,75 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen